ABB - Sammelschiene, 1 Phase, 4 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG924003R0011
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 44607 mm
Querschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779667586
Sonepar Artikelnummer
120238426
Hersteller Artikelnummer
2CDG924003R0011
Hersteller Typ
PS1/4/6-KNX
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG924003R0011
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
44607 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
62 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.007 kg


