ABB - Sammelschiene,1979mm 110 PLE Sammelschiene,1979mm 110 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF002772R0001
Bemessungsstrom In - 125 A
Ausführung - flach
Länge - 1976 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270015702
Sonepar Artikelnummer
120661277
Hersteller Artikelnummer
2CCF002772R0001
Hersteller Typ
ZLS200
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF002772R0001
Bemessungsstrom In:
125 A
Ausführung:
flach
Länge:
1976 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
3 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.517 kg


