ABB - Sammelschiene 3-polig 125-250A 60mm² Querschnitt für HLS-S800 650mm Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0071
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 654 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208288
Sonepar Artikelnummer
121219756
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0071
Hersteller Typ
S800-BB250 Sammelschiene, 3pol.
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0071
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
654 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
27 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.604 kg


