ABB - Sammelschiene CU 2FB 12x5mm ZCS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054053R9999
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 495 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540533
Sonepar Artikelnummer
121305057
Hersteller Artikelnummer
2CPX054053R9999
Hersteller Typ
ZCS2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054053R9999
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
495 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.302 kg


