ABB - Sammelschiene Power Bar 1979mm 110 PLE Smissline TP Power Bar 400A 1979mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF212100M0110
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 1976 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271488222
Sonepar Artikelnummer
120754224
Hersteller Artikelnummer
2CCF212100M0110
Hersteller Typ
ZLSP1250
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF212100M0110
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1976 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.299 kg


