Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelschienen-Eckverbinder 5-polig 250A ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelschienen-Eckverbinder 5-polig 250A ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052468R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524687

Sonepar Artikelnummer

120780498

Hersteller Artikelnummer

2CPX052468R9999

Hersteller Typ

CZC8

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052468R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.774 kg

ComfortLine ammelschieneneckverbinder zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Schränken über Eck. Mit Isolierrahmen und inkl. Verbindungsmaterial 5-polig 250 A für Cu 12 x 5 mm