ABB - Sammelschienenabdeckung Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF002762R0001
Ausführung - flach
Länge - 87 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270015603
Sonepar Artikelnummer
120754146
Hersteller Artikelnummer
2CCF002762R0001
Hersteller Typ
ZLS100
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF002762R0001
Ausführung:
flach
Länge:
87 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg


