ABB - Sammelschienenhalter 1p.60mm ZX147P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062719R9999
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627197
Sonepar Artikelnummer
121304252
Hersteller Artikelnummer
2CPX062719R9999
Hersteller Typ
ZX147P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062719R9999
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.372 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, Sammelschienenhalter, 1-polig, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, Verpackungseinheit 10 Stück


