ABB - Sammelschienenhalter 3p.60mm ZX146P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062718R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627180
Sonepar Artikelnummer
121304030
Hersteller Artikelnummer
2CPX062718R9999
Hersteller Typ
ZX146P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062718R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.012 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, Verpackungseinheit 10 Stück


