ABB - Sammelschienenhalter 5p. li+re ZCH5LR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054058R9999
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 355 A
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540588
Sonepar Artikelnummer
121305061
Hersteller Artikelnummer
2CPX054058R9999
Hersteller Typ
ZCH5LR
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054058R9999
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
355 A
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.238 kg
Sammelschienenhalter 5-polig, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, zum Einbau in Verteilerfelder und Zählerfelder, Einbau links und rechts, für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm.


