ABB - Sammelschienenhalter N+PE ZX149P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062720R9999
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 95 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627203
Sonepar Artikelnummer
121304253
Hersteller Artikelnummer
2CPX062720R9999
Hersteller Typ
ZX149P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062720R9999
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.307 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, N/PE-Sammelschienenhalter, 2-polig, Sammelschienenmittenabstand: 95 mm, Verpackungseinheit 10 Stück


