Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelschienenverbinder 5-polig 12x5 ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelschienenverbinder 5-polig 12x5 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052466R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524663

Sonepar Artikelnummer

120780496

Hersteller Artikelnummer

2CPX052466R9999

Hersteller Typ

CZC4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052466R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.895 kg

ComfortLine Sammelschienenverbinder zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Schränken. Mit Isolierrahmen und inkl. Verbindungsmaterial 5-polig für Cu 12 x 5 mm, 250 A