Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelschienenverbinder 5-polig 2x12x5 ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelschienenverbinder 5-polig 2x12x5 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052467R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524670

Sonepar Artikelnummer

120780497

Hersteller Artikelnummer

2CPX052467R9999

Hersteller Typ

CZC14

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052467R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

355 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.062 kg

ComfortLine Sammelschienenverbinder zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Schränken. Mit Isolierrahmen und inkl. Verbindungsmaterial 5-polig für Cu 2 x 12 x 5 mm 315 A