Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sammelschienenverbinder 5p. 355A ZCV35

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sammelschienenverbinder 5p. 355A ZCV35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054057R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617540571

Sonepar Artikelnummer

121305060

Hersteller Artikelnummer

2CPX054057R9999

Hersteller Typ

ZCV35

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054057R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

355 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.383 kg

Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern, mit Abdeckleiste, 1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm.