ABB - Satz Leitungsschutzschl. PG29 ZX26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068540R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617685401
Sonepar Artikelnummer
121307962
Hersteller Artikelnummer
2CPX068540R9999
Hersteller Typ
ZX26
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068540R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
290 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.702 kg


