ABB - Satz Wandlerschienenadapter3p VS445

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039996R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Breite - 170 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399964
Sonepar Artikelnummer
121303784
Hersteller Artikelnummer
2CPX039996R9999
Hersteller Typ
VS445
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039996R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
170 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.629 kg


