ABB - SCC-IH6L Hilfsschalter 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200933R0001
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546117073
Sonepar Artikelnummer
121413676
Hersteller Artikelnummer
2CDS200933R0001
Hersteller Typ
SCC-IH6L
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS200933R0001
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg


