ABB - Sch. 3b Tmax 1000 PSHT0010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008923B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646997845
Sonepar Artikelnummer
121262527
Hersteller Artikelnummer
1STQ008923B0000
Hersteller Typ
PSHT0010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008923B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.895 kg


