ABB - Sch. 3b Tmax 1000 PSHT0010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003764M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940353
Sonepar Artikelnummer
121263442
Hersteller Artikelnummer
1STQ003764M0000
Hersteller Typ
PSHT0010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003764M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.120 kg


