ABB - Sch. 3b Tmax 600 PSHT0060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003762M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940339
Sonepar Artikelnummer
121263440
Hersteller Artikelnummer
1STQ003762M0000
Hersteller Typ
PSHT0060A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003762M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.680 kg


