ABB - Sch. 3b Tmax 800 PSHT0080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003763M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 445 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 762 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940346
Sonepar Artikelnummer
121263441
Hersteller Artikelnummer
1STQ003763M0000
Hersteller Typ
PSHT0080A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003763M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
445 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
762 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.910 kg


