ABB - Schaltaktor UP - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210160B0002
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 51 mm
Höhe - 51 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891805439
Sonepar Artikelnummer
121303394
Hersteller Artikelnummer
2TMA210160B0002
Hersteller Typ
M2305-02
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA210160B0002
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.071 kg
Schaltaktor mit Relaisausgang, geeignet zum Anschluss eines Türöffners oder einer Beleuchtung. Ermöglicht Schaltfunktionen im Busch-Welcome System. Kann zum Ansteuern von elektrischen Türöffnern, Außenbeleuchtung oder anderen Verbrauchern verwendet werden. Einfache Integration ins System für mehr Komfort und Sicherheit. Je nach Ausführung zur Aufputz- oder Hutschienenmontage geeignet.


