Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schaltaktor4-fach 16 A REG - Busch-free@home TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schaltaktor4-fach 16 A REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510025R0021

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4053546111255

Sonepar Artikelnummer

121095515

Hersteller Artikelnummer

2CDG510025R0021

Hersteller Typ

SA-M-4.16.2.12

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG510025R0021

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2500 W

Ausgangsleistung:

2500 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.215 kg

Der 4-fach Schaltaktor für Busch-free@home schaltet elektrische Verbraucher über vier unabhängige, potenzialfreie Kontakte. Jeder Ausgang kann auch manuell bedient werden, wobei der Schaltzustand stets angezeigt wird. Die 16A-Standardreihe ist speziell für das Schalten von ohmschen Lasten (AC1) ausgelegt.