Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schalter-Modul 800A OT links MX208LAL

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schalter-Modul 800A OT links MX208LAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044105R9999

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617441052

Sonepar Artikelnummer

121304948

Hersteller Artikelnummer

2CPX044105R9999

Hersteller Typ

MX208LAL

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044105R9999

Höhe:

600 mm

Breite:

500 mm

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

800 A

Anzahl der Schalter:

0

Tiefe:

400 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.169 kg