Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schalter-Modul Tmax XT 100A MA100ALXB

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schalter-Modul Tmax XT 100A MA100ALXB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041471R9999

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617414711

Sonepar Artikelnummer

121304156

Hersteller Artikelnummer

2CPX041471R9999

Hersteller Typ

MA100ALXB

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041471R9999

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom:

100 A

Anzahl der Schalter:

1

Tiefe:

120 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

Ja

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.810 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Leistungsschalter Tmax bestückt, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, bestückt mit 1 Leistungsschalter XT1, Betriebsmittel Fabrikat: ABB, Tmax XT, für Sammelschienensystem 3-polig, Bemessungsstrom In max. 100 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden