Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Scharnier 130° RZ8P4

ABB
kopierenkopieren
ABB - Scharnier 130° RZ8P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045992R9999

  • Scharnier innenliegend - Ja

  • Scharnier außenliegend - Nein

  • Max. Öffnungswinkel - 130 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617459927

Sonepar Artikelnummer

121307940

Hersteller Artikelnummer

2CPX045992R9999

Hersteller Typ

RZ8P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX045992R9999

Scharnier innenliegend:

Ja

Scharnier außenliegend:

Nein

Max. Öffnungswinkel:

130 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.692 kg

TriLine Standardscharnier, 130° Öffnungswinkel, innenliegend