Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Scharnier 180° RZ9P4

ABB
kopierenkopieren
ABB - Scharnier 180° RZ9P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045993R9999

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617459934

Sonepar Artikelnummer

121307941

Hersteller Artikelnummer

2CPX045993R9999

Hersteller Typ

RZ9P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX045993R9999

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.810 kg

Scharnier, 180°, außenliegend, Zubehör für TriLine Reihenschaltschrank-Serie, serienmäßiges 135° Scharnier muss vom Kunden ersetzt werden, Packeinheit 4 Stück.