ABB - Scharnier/Scharnierelement , Abmessungen: 50.000 mm x 50.000 mm x 100.000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3901
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296846
Sonepar Artikelnummer
121300970
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3901
Hersteller Typ
MZ41T1
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3901
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.010 kg


