ABB - Scharniere für Größe 2 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0442A00
Ausführung - Scharnier
Breite - 30 mm
Höhe - 285 mm
Tiefe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126267945
Sonepar Artikelnummer
121301821
Hersteller Artikelnummer
1SL0442A00
Hersteller Typ
1SL0442A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0442A00
Ausführung:
Scharnier
Breite:
30 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
37 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg


