ABB - Scharnierstift 10ST TZ630P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010929R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109297
Sonepar Artikelnummer
121304136
Hersteller Artikelnummer
2CPX010929R9999
Hersteller Typ
TZ630P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010929R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.077 kg


