ABB - Scharnierstifte R-Schrank RZ34P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046009R9999
Breite - 5 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 2 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460091
Sonepar Artikelnummer
121306307
Hersteller Artikelnummer
2CPX046009R9999
Hersteller Typ
RZ34P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046009R9999
Breite:
5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.046 kg
Scharnierstifte, serienmäßig im Lieferumfang enthalten, Ersatzteil für TriLine Reihenschaltschrank-Serie, Packeinheit 4 Stück.


