ABB - Schieber für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031407R9999
Breite - 324 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 49 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314073
Sonepar Artikelnummer
120544534
Hersteller Artikelnummer
2CPX031407R9999
Hersteller Typ
UZB1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031407R9999
Breite:
324 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.119 kg
Herausnehmbarer Leitungseinführungsschieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten, passend zu Serie UK600, mit integrierter Klemmenaufnahme für N/PE Quicksteckklemme, oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig


