Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schiene ZX21 1-feldbreit 35x7,5mm ZX 21

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schiene ZX21 1-feldbreit 35x7,5mm ZX 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039021R9999

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617390213

Sonepar Artikelnummer

121307134

Hersteller Artikelnummer

2CPX039021R9999

Hersteller Typ

ZX 21

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039021R9999

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

7.5 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm, 1-feldbreit, Länge 244 mm, für die Montage auf dem Montagegerüst.