Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schl.schild ZH220

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schl.schild ZH220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045700R9999

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617457008

Sonepar Artikelnummer

121307522

Hersteller Artikelnummer

2CPX045700R9999

Hersteller Typ

ZH220

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX045700R9999

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.042 kg

Schlüsselschild für Doppelbart-Betätigungsdorn 3 mm (Standard) und 5 mm (Einbauset ZH800 zusätzlich bestellen)