ABB - Schlauch für Kom.-Leitung 10/1500 ZB122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX071112R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 1500 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617711124
Sonepar Artikelnummer
121304513
Hersteller Artikelnummer
2CPX071112R9999
Hersteller Typ
ZB122
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX071112R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
1500 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.055 kg


