ABB - Schließzunge SONDER für KV UP ZH801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038549R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 40.5 mm
Höhe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385493
Sonepar Artikelnummer
121304152
Hersteller Artikelnummer
2CPX038549R9999
Hersteller Typ
ZH801
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038549R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40.5 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.038 kg


