ABB - Schloss Auflaufschuh TZ501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010485R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104858
Sonepar Artikelnummer
121305258
Hersteller Artikelnummer
2CPX010485R9999
Hersteller Typ
TZ501
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010485R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.012 kg


