ABB - Schlosseinsatz für Tür PIRH0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002100C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979100
Sonepar Artikelnummer
121265385
Hersteller Artikelnummer
1STQ002100C0000
Hersteller Typ
PIRH0001
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002100C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.111 kg
ABB Schlosseinsatz für Tür PIRH0001. Schloss-Einsatz für ABB-Schaltschranktüren, normgerechte Verriegelung der Fronttür.


