ABB - Schlossverriegelung für Einschub Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126425R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221279246
Sonepar Artikelnummer
121408024
Hersteller Artikelnummer
1SDA126425R1
Hersteller Typ
PLP Bl.lucc.Ins/Sez D=4/6/8mm E2.3..E6.3
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126425R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
4 .. 8 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


