ABB - Schlüssel Universal ZH91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX066091R9999
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617660910
Sonepar Artikelnummer
121307905
Hersteller Artikelnummer
2CPX066091R9999
Hersteller Typ
ZH91
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX066091R9999
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.019 kg
Universalschlüssel für Doppelbart 3 und 5 mm, Dreikant 8 mm, Vierkant 6 und 8 mm


