ABB - Schlüssel zur Entsperrung für Mkey8Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050040R0401
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024478686
Sonepar Artikelnummer
121303305
Hersteller Artikelnummer
2TLA050040R0401
Hersteller Typ
MKEY LOCKOUT ACTUATOR
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA050040R0401
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.