Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schlüsselsch. Doppelb.3/5mm TZ507

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schlüsselsch. Doppelb.3/5mm TZ507

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010491R9999

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617104919

Sonepar Artikelnummer

121305264

Hersteller Artikelnummer

2CPX010491R9999

Hersteller Typ

TZ507

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010491R9999

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.064 kg

Schlüsselschild für Betätigungsdorn Doppelbart 3 mm (Standardverschluss) und 5 mm, Farbe ähnlich RAL 9005, passend für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke und TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten.