Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schnittstelle für Fernantriebe S3C-MOD und Wiedereinschaltgeräte F3C-AR mit SCU

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schnittstelle für Fernantriebe S3C-MOD und Wiedereinschaltgeräte F3C-AR mit SCU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSS201998R0036

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542540151

Sonepar Artikelnummer

121376312

Hersteller Artikelnummer

2CSS201998R0036

Hersteller Typ

eMOD/AR

Hersteller Artikel Nr.:

2CSS201998R0036

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.030 kg

Schnittstelle zur Ansteuerung von Motorantrieben (S3C-MOD) für Installationsgeräte bzw. Wiedereinschaltgeräten (F3C-MOD) über das InSite Energiemanagement System (SCU). Mit Adapterstecker (Artikelnr. 2CSS203998R0036 - nicht im Lieferumfang enthalten) kann die Schnittstelle auch zur direkten Verwendung mit Modbus RTU eingesetzt werden. Das Kommunikationsmodul wird rechts an den Motorantrieb aufgebaut und ist 0,5 TE breit.