ABB - Schottung waagrecht Mistral41W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F5112
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 65 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507128256
Sonepar Artikelnummer
120456558
Hersteller Artikelnummer
1SPE007715F5112
Hersteller Typ
41Z21
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007715F5112
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
65 mm
Breite:
300 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


