ABB - Schottwand 1FB Blech TG/TL/TW ZX840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010699R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 139 mm
Breite - 245 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106999
Sonepar Artikelnummer
121305894
Hersteller Artikelnummer
2CPX010699R9999
Hersteller Typ
ZX840
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010699R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
139 mm
Breite:
245 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.758 kg


