ABB - Schottwand 2FB Blech TG/TL/TW ZX841

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010700R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 139 mm
Breite - 495 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617107002
Sonepar Artikelnummer
121305895
Hersteller Artikelnummer
2CPX010700R9999
Hersteller Typ
ZX841
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010700R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
139 mm
Breite:
495 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.565 kg


