ABB - Schottwand 3FB Blech TG/TL/TW ZX842

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010701R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 139 mm
Breite - 745 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617107019
Sonepar Artikelnummer
121305896
Hersteller Artikelnummer
2CPX010701R9999
Hersteller Typ
ZX842
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010701R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
139 mm
Breite:
745 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.374 kg


