ABB - Schottwand 3FB Blech TX ZX845

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX011011R9999
Höhe - 139 mm
Breite - 400 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Lichtbogenfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617110118
Sonepar Artikelnummer
121304556
Hersteller Artikelnummer
2CPX011011R9999
Hersteller Typ
ZX845
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX011011R9999
Höhe:
139 mm
Breite:
400 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.236 kg


