ABB - Schottwand 3RE Blech TL ZX820

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010683R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 396 mm
Breite - 164.5 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106838
Sonepar Artikelnummer
121305768
Hersteller Artikelnummer
2CPX010683R9999
Hersteller Typ
ZX820
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010683R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
396 mm
Breite:
164.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.520 kg


