ABB - Schottwand 5RE Blech TG ZX812

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010677R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 696 mm
Breite - 129.5 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106777
Sonepar Artikelnummer
121305762
Hersteller Artikelnummer
2CPX010677R9999
Hersteller Typ
ZX812
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010677R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
696 mm
Breite:
129.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.675 kg


